名古屋眼鏡
セミハードケース(ホック式)
メタリックな新感覚レザーを使った遊び心のあるメガネケースです。
材質
ABS・ポリウレタン、ホック:真鍮、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)
54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×54×35
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×48×29
開閉
ホック式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16321594
2806-04
ピンク
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16321567
2806-01
ブラック
¥
700
取扱い終了
返品不可
16321576
2806-02
エンジ
¥
700
取扱い終了
16321585
2806-03
ライトブルー
¥
700
取扱い終了
16321603
2806-05
オレンジ
¥
700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください