名古屋眼鏡
セミハードケース(マグネット式)
マグネット式のシックなメガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)
54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×58×38
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×53×33
開閉
マグネット式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16321856
2826-01
ブラック
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16321874
2826-03
Dレッド
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16321865
2826-02
Lブラウン
¥
800
取扱い終了
16321883
2826-04
Dブラウン
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください