名古屋眼鏡
セミハードケース(マグネット式)
サングラスや智の高い大きめフレームに適したサイズのメガネケースです。
材質
ABS・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)
62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×71×46
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×65×40
開閉
マグネット式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16321996
2843-01
ブラック
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
16322005
2843-02
レッド
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください