セミハードケース(ベルト)(ホック式)

セミハードケース(ベルト)(ホック式) - 名古屋眼鏡セミハードケース(ベルト)(ホック式) - 名古屋眼鏡

ベルト通しが付きカンタン装着できる便利なメガネケースです。

材質ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)ブラック質量(g)76外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×55×33内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×47×26開閉ホック式鼻あてなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163220322813-01
1,000
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする