名古屋眼鏡
セミハードケース(ホック式)
携帯に優れた薄型メガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、ホック:真鍮、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)
51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×32×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×27×150
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16322136
2802-01
クロ
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16322145
2802-02
Dレッド
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください