名古屋眼鏡
セミハードケース(差込み式)
紳士用のスタンダードなメガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)
62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×29×153
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×23×146
開閉
差込み式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16322154
2814-01
ブラック
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16322163
2814-02
ブラウン
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください