プラスチックセミハードケース(マグネット式)

プラスチックセミハードケース(マグネット式) - 名古屋眼鏡プラスチックセミハードケース(マグネット式) - 名古屋眼鏡プラスチックセミハードケース(マグネット式) - 名古屋眼鏡プラスチックセミハードケース(マグネット式) - 名古屋眼鏡
(1件のレビュー)

高級感と上質感を持たせムダのない斬新なデザインのメガネケースです。

材質ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)質量(g)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×53×32内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×47×26開閉マグネット式鼻あてなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163223642121-01ブラック
700
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
163223822121-03ピンク
700
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
163224072121-05ベージュ
700
699
769(税込)
6日以内出荷
163223732121-02ブラウン
700
取扱い終了
163223982121-04ライトブルー
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16322364
2023-03-30
用途: 老眼鏡入れ
金融・保険業

いつも同じ型のケースを使っています。小振りなので携帯も便利でオシャレです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする