名古屋眼鏡
プラスチックセミハードケース(マグネット式)
大きなカーブのサングラスや大型サングラスをしっかり収納できるメガネケースです。
材質
ポリスチレン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
ブラック
質量(g)
95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×68×68
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×60×63
開閉
マグネット式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16322486
2130-01
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください