名古屋眼鏡
コンパクトハードケース(マグネット式)
上の蓋にエンボスで柄を施したお洒落で軽いメガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
質量(g)
43
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×46×31
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×42×27
開閉
マグネット式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16322766
2888-01
ブラック
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
16322775
2888-02
ピンク
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください