曜日別特売

メタルハードケース(バネ式)

メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡
(1件のレビュー)

女性に広く人気のあるフラワーデザインメガネケースです。

材質メタル・綿、内張:ポリスチレン(ベージュ)質量(g)95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65×35内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×50×29開閉バネ式鼻あてなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163229762477-01ブラック
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
163229852477-02ピンク
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
163229942477-03ブラウン
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
163230032477-04グリーン
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16323003
2022-06-02
用途: パソコン入力作業時
サービス業

ややコンパクトなサイズですが、使用する上で支障は全くありません。
 単色でなく、花があしらってあるケースのデザインは気に入っておりまして、職場の同僚にも好評で、よいショッピングができたと喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする