名古屋眼鏡
メタルハードケース(バネ式)
織り生地の手触りが心地よいスタイリッシュなメガネケースです。
材質
メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン)
質量(g)
92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×58×38
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×46×32
開閉
バネ式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323055
2478-01
ブラック
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16323064
2478-02
レッド
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16323082
2478-04
ブルー
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16323073
2478-03
ピンク
オープン
取扱い終了
16323098
2478-05
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください