曜日別特売

ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付)

ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) - 名古屋眼鏡
(10件のレビュー)

人気のウレタンケースにフックが付きお出かけにも便利なメガネケースです。

材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)質量(g)67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×62×46内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×55×40開閉ファスナー式内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163231432281-01ブラック
オープン
319
351(税込)
当日出荷
163231522281-02レッド
オープン
319
351(税込)
当日出荷
163231682281-03ライトブルー
オープン
319
351(税込)
当日出荷
※使用例163231862281-05オレンジ
オープン
319
351(税込)
当日出荷
163231952281-06マットブラック
オープン
319
351(税込)
当日出荷
163231772281-04ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 思っていたよりはいい。
卸売・小売業

安いのでどんなもんかなと思っていたけど、思ったよりは良い。
サングラス入れや筆箱代わりに使える

対象商品 : 16323152
2023-12-06
用途: 保護メガネケース

山本光学 YAMAMOTO LF-302 がギリギリ入るサイズで重宝しています.

対象商品 : 16323195
2023-04-05
用途: ゴルフ、釣りなどに眼鏡を持って行く時
卸売・小売業

外出時に眼鏡が必要な時があるが、常に掛けていない時に重宝します。
他の道具と一緒にバッグに入れてもセミハードなので眼鏡が傷む心配をしなくていいのが良いです。
色違いの購入を検討中。

対象商品 : 16323195
2023-05-24
用途: 通勤時のお供として
製造業

スマホを見る場合は眼鏡を外すので、パンツのベルトループに引っ掛けられてかつセミハード仕様のこういうケースは非常に重宝します
 唯一難点とでも言いましょうか、普通の眼鏡を入れる前提だとケースがかなり大きいですね 実際に試したわけではありませんが、恐らく二個は余裕で入るのではないかと

対象商品 : 16323143
2022-03-02
用途: 作業用眼鏡の持ち運びケース
サービス業

以前にもこのケースを購入したことがあり、圧倒的なコスパの良さから、今回は2回目の購入となります。質感が高く、セミハードのため、カバンの中に入れても押しつぶされることがないため、とても重宝してます。

対象商品 : 16323195
2019-03-29
用途: 普段持ち歩きようにしてます。

バックを持たない時にもズボンにフックで掛けて持ち歩けます。落としても衝撃が中身に届かないからバックにポーンと投げ入れたりしちゃってます。まだまだ形も崩れず重宝しています。
チャックも意外と滑りが良くて開けやすいですよ!

対象商品 : 16323152
2018-12-05
用途: 老眼鏡のケースとして
株式会社 ワールドフォトプレス

ちょっと変わったタイプの老眼鏡なので、普通の眼鏡ケースでは収まらず。フックが付いているので違う場所へ移動する時、手がふさがっていてもベルトに引っ掛けて移動できるのでいいです。

対象商品 : 16323168
2018-07-21
用途: メガネの携帯

バックル?が付いているのでズボンのベルトホール等にぶら下げられて便利です。ファスナーが少し締めづらいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする