ウレタンセミハードケース(ファスナー式)

ウレタンセミハードケース(ファスナー式) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式) - 名古屋眼鏡ウレタンセミハードケース(ファスナー式) - 名古屋眼鏡
(13件のレビュー)

大型サイズならほとんど入る嬉しいメガネケースです。
保護メガネも入る大きさです。

材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)ブラック質量(g)57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×86×58内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×52開閉ファスナー式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163232832034-01
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: メガネ型ルーペ保管用
製造業

ホーザン製メガネ型ルーペ保管用。鞄に突っ込んでもぺしゃんこにはならず、他のメガネケースでは入らない大型タイプも収納出来るのでとても便利。

対象商品 : 16323283
2023-10-10
用途: 遮光メガネケースとして
その他業種

モノタロウの溶接遮光メガネ用ケースとして使用しています。大きさもちょうど良く、硬さも適度でシンプルで使いやすいです。

対象商品 : 16323283
2023-09-11
用途: 保護メガネのケース
建設業・工事業

モノタロウの作業用保護メガネのケースとして使用。ギリギリですが収まりました。

対象商品 : 16323283
2022-09-29
用途: メガネ店でのサービス品として購入
卸売・小売業

サングラス用のサービスケースとして購入しました。
大きめでほとんどのモデルが収まりそうなので重宝しそうです。

対象商品 : 16323283
2022-04-20
用途: 作業眼鏡入れ

大きな作りで厚みもあり、作業用の眼鏡が入り助かっています。

対象商品 : 16323283
2021-05-24
用途: 保護メガネの保管用に
製造業

工場において保護メガネの収納はなおざりになり易く、その辺にむき出しで置きっぱなしになっていて、気づくと埃まみれで傷が付いていたりしました。
個別の収納があれば良いのですが、場所に限りが有るので、試しにケースを購入しました。
同時購入したモノタロウの保護メガネがぴったり入ります。

対象商品 : 16323283
2021-04-08
用途: サングラスケースに使用
製造業

幾つかサングラスようにケースを子入しましたが、横幅が大きく収まるケースがありませんでした。
このケースちょうど良いサイズでした。

対象商品 : 16323283
2020-06-01
用途: セーフティグラスの保管に
自動車・二輪車・自転車関連業

収納・保管に困るセーフティグラスに安くて便利。かなり大きめでも収まります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする