名古屋眼鏡
メタルハードケース(バネ式)
カラフルで高級感のある生地を使った新定番メガネケースです。
材質
メタル・PVC、内張:ポリスチレン(ベージュ)
質量(g)
114
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×63×40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×52×37
開閉
バネ式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323317
2258-01
ブラック
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16323326
2258-02
レッド
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16323335
2258-03
ブルー
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16323344
2258-04
イエロー
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください