名古屋眼鏡
メタルハードケース(バネ式)
網柄生地でワンランク上の質感のあるメガネケースです。
材質
メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)
質量(g)
113
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×65×41
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×53×36
開閉
バネ式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323493
2467-01
ブラック
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
16323502
2467-02
ブラウン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
16323518
2467-03
ワイン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16323527
2467-04
ゴールド
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください