曜日別特売

メタルハードケース(バネ式)

メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡
(2件のレビュー)

厚みがあったり、横に長いメガネフレームも収納できる定番メガネケースです。

材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)質量(g)127外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×67×49内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×56×45開閉バネ式鼻あてなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163235362498-01ブラック
オープン
289
318(税込)
当日出荷
163235452498-02ブルー
オープン
取扱い終了
163235542498-03レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16323536
2024-01-24
用途: 普段使い用

メガネケースが壊れたので、毎月の資材購入の際に序に検索したところ、たまたま発見。
安いのであまり期待してなかったが届いてビックリ。
頑丈にできていて安っぽくない。
大変満足な品物でした。

対象商品 : 16323545
2019-10-13
用途: メガネ入れ
教育・研究機関

安いので不安でしたが、とてもしっかりした作りで、良い商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする