曜日別特売

メタルハードケース(バネ式)

メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡
(4件のレビュー)

ブランド感のある高級大型サングラス向けのメガネケースです。

材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラック)マットブラック内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×62×51質量(g)148外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×74×55開閉バネ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163235632259-02
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16323563
2020-05-20
用途: 保護メガネのケース
その他業種

保護メガネのケースを探す方への情報共有として。
・TRUSCO二眼型セーフティグラスはギリギリ収まった。
・3MマキシムGT保護メガネは奥行きの内寸が足らず収まらなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 16323563
2017-05-11
用途: 切断用工具を使用するゴーグルを入れるために購入しました。
カギのイソヤその他業種

製品に関しては問題ありません、ただ、一緒に購入したゴーグルが入りませんでした、これは製品に関してではないのですが、内寸の表示をわかりやすく、どんなゴーグルが入るかわかるようにして頂くと大変助かります。製品に関してはかなり頑丈でしっかりした製品です。

対象商品 : 16323563
2015-08-18
用途: 保護メガネ入れ用

作業用保護メガネ入れに使用しています。
バードケースなので丈夫です。
チャック式ではなくマグネット式なので保護メガネの出し入れも簡単です。

対象商品 : 16323563
2019-06-19
用途: サングラスの収納

レイバンのウェイファーラーは入りませんでした
内寸の表示をわかりやすく書いてほしいです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする