名古屋眼鏡
メタルハードケース(バネ式)
(1件のレビュー)
立体感のある生地を使った手触りのよいメガネケースです。
材質
メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)
質量(g)
130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×64×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×50×45
開閉
バネ式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16323572
2276-01
ブラック
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
16323597
2276-03
ブルー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
16323606
2276-04
レッド
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16323588
2276-02
オレンジ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください