フィールドゲート カバーグラス 7165

フィールドゲート カバーグラス 7165 - 名古屋眼鏡フィールドゲート カバーグラス 7165 - 名古屋眼鏡フィールドゲート カバーグラス 7165 - 名古屋眼鏡フィールドゲート カバーグラス 7165 - 名古屋眼鏡フィールドゲート カバーグラス 7165 - 名古屋眼鏡フィールドゲート カバーグラス 7165 - 名古屋眼鏡フィールドゲート カバーグラス 7165 - 名古屋眼鏡
(3件のレビュー)

メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。
フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。

形状二眼型機能メガネ併用可、UVカット寸法A(mm)59寸法B(mm)39材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル材質(テンプル)ポリカーボネート内容量1個
注意
※レンズの入れ替えは行わないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163248057165-01マットブラウンデミ
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
163248147165-02マットブラック
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
163248237165-03ローズ
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
163248327165-04スモーク
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16324814
2021-10-10
用途: 野外建込み作業時

価格的・機能的には十分でしたが、サイズ的にオーバーグラスで使うには自分には小さすぎました。

対象商品 : 16324805
2020-04-24
用途: 屋外の移動用
その他業種

車や自転車で移動する際に使用しています。眼鏡をかけている為、こちらのカバーグラスタイプは便利です。
偏光グラスでサングラスとしての機能と、明るめの視界なので花粉症の季節には目に花粉が入りづらく便利です。

対象商品 : 16324814
2018-04-12
用途: 屋外作業、および、運転時

暗すぎず、見やすい、手ごろな価格でお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする