曜日別特売

キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323

キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323 - 名古屋眼鏡キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323 - 名古屋眼鏡キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323 - 名古屋眼鏡キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323 - 名古屋眼鏡キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323 - 名古屋眼鏡キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(M) 9323 - 名古屋眼鏡
(3件のレビュー)

気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm

形状二眼型材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート寸法A(mm)70寸法B(mm)38寸法C(mm)150材質(ケース)PVC材質(キャップ)PVC材質(レンズ)偏光トリアセテート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163249729323-01ブラウン
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
163249889323-02スモーク
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
163249979323-03ライトスモーク
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16324997
2022-08-19
用途: 農作業時に
農・林・水産業

照り返しを抑えられて目が楽になりました。偏光レンズって素晴らしいです。
瞬時に跳ね上げられて便利。

対象商品 : 16324988
2017-02-02
用途: 車の運転、屋外現場作業

取付け取外しが容易で眼鏡にしっかり固定。レンズ上げ下げは円滑。さすが日本製。

対象商品 : 16324997
2016-11-28
用途: 車の運転時使用

軽くて装着感は悪くない。脇からの光の侵入も防いでくれGOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする