名古屋眼鏡
キーパー(はね上げ)二眼(スクエアー) 9324
ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm
材質
金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート
形状
二眼型
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
130
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16325006
9324-01
ブラウン
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16325015
9324-02
スモーク
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16325024
9324-03
ライトスモーク
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
16325033
9324-04
ライトブラウン
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください