名古屋眼鏡
キーパー(はね上げ)二眼(スクエアー) 9324 クリア
ご自身のメガネにクリップするだけでサングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
レンズ厚1.2mm。
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色
クリア
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
130
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
内容量
1個
注意
※偏光レンズではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16325042
9324-10
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください