曜日別特売

キーパー(はね上げ)二眼(オーバル) 9320

キーパー(はね上げ)二眼(オーバル) 9320 - 名古屋眼鏡キーパー(はね上げ)二眼(オーバル) 9320 - 名古屋眼鏡キーパー(はね上げ)二眼(オーバル) 9320 - 名古屋眼鏡キーパー(はね上げ)二眼(オーバル) 9320 - 名古屋眼鏡キーパー(はね上げ)二眼(オーバル) 9320 - 名古屋眼鏡

ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm

形状二眼型材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート寸法A(mm)59寸法B(mm)44寸法C(mm)131材質(ケース)PVC材質(キャップ)PVC材質(レンズ)偏光トリアセテート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163251469320-01ブラウン
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
163251559320-02スモーク
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
163251649320-03ライトスモーク
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
163251739320-04ライトブラウン
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする