名古屋眼鏡
キーパー(はね上げ)二眼(M) 9311
ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
132
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
Dスモーク
Dブラウン
スモーク
ブラウン
ライトスモーク
ライトブラウン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16325322
9311-01
Dブラウン
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16325338
9311-02
Dスモーク
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16325347
9311-03
ブラウン
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16325356
9311-04
スモーク
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16325365
9311-07
ライトブラウン
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16325374
9311-08
ライトスモーク
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください