HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
コンパクトマグネチックスターラー
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1000
撹拌容量(L)
最大1
セット内容
本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×120×45
使用環境温度(℃)
0~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(プレート)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16503777
HI 190M
ABS
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16503786
HI 200M
ステンレス(AISI 316)
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください