HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
マグネチックスターラー(正逆回転)
回転数(min
-1
[r.p.m])
800~1000
撹拌容量(L)
最大2.5
材質(プレート)
ステンレス(AISI 316)
仕様
反転間隔:30秒~3分
セット内容
本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
質量(kg)
1.4
電源
ACアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×180×70
使用環境温度(℃)
0~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16506306
HI 302N
¥
73,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16506315
HI 304N
¥
93,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください