ハーフセンター(超硬チップ付)

ハーフセンター(超硬チップ付) - TRUSCOハーフセンター(超硬チップ付) - TRUSCOハーフセンター(超硬チップ付) - TRUSCO

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。

用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16244445THSP-1-610100MT1491-9912(ハーフ)400.15
59,650
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
16244454THSP-4-1410195MT4491-9921(ハーフ)701.35
80,020
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
16244463THSP-4-1420195MT4491-9939(ハーフ)701.85
80,020
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする