TRUSCO
Uナット(鉄/三価クロメート)
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途
ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質
鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理
三価クロメート
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
トラスコ品番
質量(g)
ねじピッチ
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16244637
B769-0004
1パック(20個)
M4×0.75
470-2867
16.0
0.75
8.1
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
16244646
B769-0005
1パック(20個)
M5×0.80
470-2875
24.0
0.8
9.2
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
16244655
B769-0006
1パック(18個)
M6×1.00
470-2883
37.8
1
11.5
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
16244664
B769-0008
1パック(11個)
M8×1.25
470-2891
56.1
1.25
15.0
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
16244673
B769-0010
1パック(9個)
M10×1.50
470-2905
90.0
1.5
19.6
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
16244682
B769-0012
1パック(7個)
M12×1.75
470-2913
106.4
1.75
21.9
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
16244698
B769-0016
1パック(3個)
M16×2.0
470-2921
94.5
2
27.7
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16244707
B769-0020
1パック(2個)
M20×2.5
470-2930
122.8
2.5
34.6
¥
1,020
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください