静電気除去シートスパークガード4国語表示

静電気除去シートスパークガード4国語表示 - TRUSCO静電気除去シートスパークガード4国語表示 - TRUSCO静電気除去シートスパークガード4国語表示 - TRUSCO

工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。
見て分かる標示タイプです。

用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様両面テープ付トラスコ品番440-9906材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)質量(g)33シートサイズ(mm)100×100×1.5表面抵抗値(Ω)10×109~10内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16245434TSG-K100D-FL
2,720
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする