曜日別特売

内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)

内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) - TRUSCO内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) - TRUSCO

コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。
貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。
内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。
専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。

用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUS304系)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7内容量1パック(5本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m2時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16245443SGT-3030BT
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする