TRUSCO
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。
中空壁用です。
用途
ブラケット留め。中空壁用。
材質
ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
注意
※引張最大荷重は、プレート耐力時の値です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
首下長(mm)
締付板厚(mm)
プレート長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16245477
IT-640SBT
1パック(6本)
M6
40
23
7.5
33
10~22
24
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
16245486
IT-650SBT
1パック(6本)
M6
50
33
7.5
43
10~32
24
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
16245495
IT-840SBT
1パック(4本)
M8
40
20
9.0
32
12~18
30
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
16245504
IT-850SBT
1パック(4本)
M8
50
30
9.0
42
12~28
30
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
16245513
IT-860SBT
1パック(4本)
M8
60
40
9.0
52
12~38
30
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
16245452
IT-1050SBT
1パック(3本)
M10
50
26
11.0
40
14~23
36
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
16245468
IT-1070SBT
1パック(3本)
M10
70
46
11.0
60
14~43
36
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください