曜日別特売

ノンスリップマグネット

ノンスリップマグネット - TRUSCOノンスリップマグネット - TRUSCOノンスリップマグネット - TRUSCOノンスリップマグネット - TRUSCO
(2件のレビュー)

強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。
スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。
標準のマグネットに比べ4倍~5倍の防滑力を発揮します。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。特性強磁力材質マグネットシート厚さ(mm)3吸着力(N)1.053表面磁束密度(T)0.070吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.053以上内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16245705TNSM-3-80478-987311080100
900
779
857(税込)
当日出荷
16245714TNSM-3-80N478-989011080101
950
819
901(税込)
当日出荷
16245723TNSM-3-250478-9881300250855
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16245732TNSM-3-250N478-9903300250870
6,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16245714
2020-03-05
用途: 刻印機治具用に
製造業

強力な磁石が欲しいとは思っていましたが、大きめに型を取って使用すると、強力すぎて指先で剥がす・ずらすが出来なかった。

対象商品 : 16245714
2019-01-08
用途: 什器での固定用
株式会社ホシプラ製造業

商品を選ぶ際に滑り止めの効果があるものは少なく、ブランド名でも安心して購入したが、想像したほどの滑り止め効果はなかった。
マグネットとしての磁力は非常に強い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする