TRUSCO
フェライトポリアミド磁石
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途
ホワイトボード、管理ボードなどに。
マグネット
フェライト磁石
表面磁束密度(T)
-
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16245748
TFP18-1-B
1パック(1個)
19
9.5
6
青
489-4413
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
16245757
TFP18-1-GN
1パック(1個)
19
9.5
6
緑
489-4421
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245766
TFP18-1-R
1パック(1個)
19
9.5
6
赤
489-4430
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245775
TFP18-1-W
1パック(1個)
19
9.5
6
白
489-4448
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245784
TFP18-1-Y
1パック(1個)
19
9.5
6
黄
489-4456
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245793
TFP18-5-B
1パック(5個)
19
9.5
6
青
489-4464
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16245802
TFP18-5-GN
1パック(5個)
19
9.5
6
緑
489-4472
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245818
TFP18-5-R
1パック(5個)
19
9.5
6
赤
489-4481
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16245827
TFP18-5-W
1パック(5個)
19
9.5
6
白
489-4499
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16245836
TFP18-5-Y
1パック(5個)
19
9.5
6
黄
489-4502
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245845
TFP30-1-B
1パック(1個)
31
7.5
9
青
489-4511
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245854
TFP30-1-GN
1パック(1個)
31
7.5
9
緑
489-4529
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
16245863
TFP30-1-R
1パック(1個)
31
7.5
9
赤
489-4537
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245872
TFP30-1-W
1パック(1個)
31
7.5
9
白
489-4545
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
16245888
TFP30-1-Y
1パック(1個)
31
7.5
9
黄
489-4553
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245906
TFP30-5-GN
1パック(5個)
31
7.5
9
緑
489-4570
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245915
TFP30-5-R
1パック(5個)
31
7.5
9
赤
489-4588
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245924
TFP30-5-W
1パック(5個)
31
7.5
9
白
489-4596
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245933
TFP30-5-Y
1パック(5個)
31
7.5
9
黄
489-4600
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245897
TFP30-5-B
1パック(5個)
31
7.5
9
青
489-4561
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください