サニタリーマグネット棒(強力型)

サニタリーマグネット棒(強力型) - TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型) - TRUSCO

防水構造のため、液中設置も可能です。

用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16246222MGB-H10-M6100
44,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
16246238MGB-H15-M6150
61,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
16246247MGB-H20-M6200
79,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
16246256MGB-H25-M6250
96,000
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246265MGB-H30-M6300
113,000
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする