曜日別特売

ローレットノブ 段付

ローレットノブ 段付 - TRUSCOローレットノブ 段付 - TRUSCOローレットノブ 段付 - TRUSCOローレットノブ 段付 - TRUSCOローレットノブ 段付 - TRUSCOローレットノブ 段付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。

種類丸形耐熱温度(℃)10内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
外径(Φmm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16246694TKKBT-M4X10470-0597スチール(SS400)1016めねじ(段付)
520
399
439(税込)
当日出荷
16246703TKKBT-M4X10S470-0732ステンレス(SUS304)1016めねじ(段付)
940
699
769(税込)
当日出荷
16246712TKKBT-M4X16470-0601スチール(SS400)1116めねじ(段付)
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246728TKKBT-M4X16S470-0741ステンレス(SUS304)1116めねじ(段付)
940
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246737TKKBT-M5X10470-0619スチール(SS400)1520めねじ(段付)
550
419
461(税込)
当日出荷
16246746TKKBT-M5X10S470-0759ステンレス(SUS304)1520めねじ(段付)
1,170
879
967(税込)
当日出荷
16246755TKKBT-M5X16470-0627スチール(SS400)1820めねじ(段付)
550
419
461(税込)
当日出荷
16246764TKKBT-M5X16S470-0767ステンレス(SUS304)1820めねじ(段付)
1,170
879
967(税込)
当日出荷
16246773TKKBT-M5X20470-0635スチール(SS400)2020めねじ(段付)
550
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246782TKKBT-M5X20S470-0775ステンレス(SUS304)2020めねじ(段付)
1,170
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246798TKKBT-M6X16470-0643スチール(SS400)2524めねじ(段付)
810
599
659(税込)
当日出荷
16246807TKKBT-M6X16S470-0783ステンレス(SUS304)2524めねじ(段付)
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246816TKKBT-M6X20470-0651スチール(SS400)2724めねじ(段付)
810
599
659(税込)
当日出荷
16246825TKKBT-M6X20S470-0791ステンレス(SUS304)2724めねじ(段付)
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
16246834TKKBT-M6X25470-0660スチール(SS400)2824めねじ(段付)
810
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246843TKKBT-M6X25S470-0805ステンレス(SUS304)2824めねじ(段付)
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246852TKKBT-M6X30470-0678スチール(SS400)3024めねじ(段付)
810
599
659(税込)
当日出荷
16246868TKKBT-M6X30S470-0813ステンレス(SUS304)3024めねじ(段付)
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
16246877TKKBT-M8X20470-0686スチール(SS400)6030めねじ(段付)
1,040
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246886TKKBT-M8X20S470-0821ステンレス(SUS304)6030めねじ(段付)
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16246895TKKBT-M8X25470-0694スチール(SS400)6330めねじ(段付)
1,040
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246904TKKBT-M8X25S470-0830ステンレス(SUS304)6330めねじ(段付)
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246913TKKBT-M8X30470-0708スチール(SS400)6530めねじ(段付)
1,040
789
868(税込)
当日出荷
16246922TKKBT-M8X30S470-0848ステンレス(SUS304)6530めねじ(段付)
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16246938TKKBT-M10X25470-0716スチール(SS400)11536めねじ(段付)
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246947TKKBT-M10X25S470-0856ステンレス(SUS304)11536めねじ(段付)
2,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246956TKKBT-M10X30470-0724スチール(SS400)11936めねじ(段付)
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246965TKKBT-M10X30S470-0864ステンレス(SUS304)11936めねじ(段付)
2,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
16246974TKKNT-M4470-0872スチール(SS400)1516貫通タップ穴
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246992TKKNT-M5470-0881スチール(SS400)2520貫通タップ穴
400
299
329(税込)
当日出荷
16247008TKKNT-M5S470-0937ステンレス(SUS304)1520貫通タップ穴
790
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
16247017TKKNT-M6470-0899スチール(SS400)4524貫通タップ穴
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
16247026TKKNT-M6S470-0945ステンレス(SUS304)2524貫通タップ穴
980
739
813(税込)
当日出荷
16247035TKKNT-M8470-0902スチール(SS400)9030貫通タップ穴
790
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
16247044TKKNT-M8S470-0953ステンレス(SUS304)4530貫通タップ穴
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
16247053TKKNT-M10470-0911スチール(SS400)9036貫通タップ穴
1,170
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
16247062TKKNT-M10S470-0961ステンレス(SUS304)9036貫通タップ穴
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
16246983TKKNT-M4S470-0929ステンレス(SUS304)1016貫通タップ穴
620
469
516(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16246965
2016-02-17
用途: 天体望遠鏡の架台の固定に使います

天体望遠鏡の架台の固定に使います。グリップ部分がもう少し厚くても良いとは思いましたが、このままでも使いやすい形状をしているので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする