曜日別特売

大型アナログ温度計

大型アナログ温度計 - TRUSCO

直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。
機能的でシンプルなデザインです。

用途室内の温度管理に。測定範囲(℃)-30~50精度(℃)(温度)±2最小表示2設置方式壁掛け寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285トラスコ品番473-6796質量(g)730測定項目温度温度表示方式アナログ温度計の種類アナログ温度計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
精度(℃)
最小表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16247708TAO-250-U-30~50(温度)±22
6,430
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする