曜日別特売

ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ

ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ - TRUSCOストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ - TRUSCO

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。

用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として厚さ(mm)3トラスコ品番454-0204材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)35.6透明オレンジタイプ帯電防虫長さ(m)30規格日本防炎協会登録品仕上帯電防止(約10の11乗)・UVカット・防虫内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16249293TSBO-330-30
95,000
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする