TRUSCO
LED付カードルーペ
カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。
45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。
LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途
一般検査用
倍率(倍)
2・5
レンズサイズ(mm)
45X45
トラスコ品番
478-9300
質量(g)
31
電源
ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
ランプ
交換不可
材質(レンズ)
アクリル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
85×54×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16249302
TCPL-45
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください