TRUSCO
LED付スライドポケットルーペ
スライド型でポケットへの収納に便利です。
レンズを開くとLEDが点灯します。
LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途
一般検査用
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
35
トラスコ品番
478-9326
全長(mm)
79
高さ(mm)
12
質量(g)
38
種類
ポケットルーペ
奥行(mm)
44
電源
ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
ランプ
交換不可
材質(レンズ)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16249318
TSPL-35
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください