TRUSCO
デジタルノギス
こんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥
2,798
~
税込
¥
3,078
~
(72)
ハイスピードモデル液晶を採用しました。
デジタル表示で見やすいです。
ホールド機能付です。
全数検査表付き。
用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)
最小表示量(mm)
0.01
デプスバー(有・無)
有
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16249363
TDN-100
0~100
±0.03
¥
9,160
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
16249372
TDN-150
0~150
±0.03
¥
9,810
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
16249388
TDN-200
0~200
±0.03
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
16249397
TDN-300
0~300
±0.04
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください