TRUSCO
配線カバーコネクタ フタ
床用モールのカーブ型連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
用途
床面の配線保護に。
材質
ABS樹脂
生産国
台湾
入数(個)
(小箱)10、(大箱)60
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16249582
TRD50T-GY
488-9339
120
50
11
グレー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249598
TRD50T-IV
488-9347
120
50
11
アイボリー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249607
TRD50T-W
488-9355
120
50
11
ホワイト
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249616
TRD50U-GY
488-9363
86.6
50
11
グレー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249625
TRD50U-IV
488-9371
86.6
50
11
アイボリー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249634
TRD50U-W
488-9380
86.6
50
11
ホワイト
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249643
TRD60T-GY
488-9452
125.1
60
13
グレー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249652
TRD60T-IV
488-9461
125.1
60
13
アイボリー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249668
TRD60T-W
488-9479
125.1
60
13
ホワイト
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249677
TRD60U-GY
488-9487
94.6
60
13
グレー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
16249686
TRD60U-IV
488-9495
94.6
60
13
アイボリー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249695
TRD60U-W
488-9509
94.6
60
13
ホワイト
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249704
TRD70T-GY
488-9576
135.1
70
15
グレー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
16249713
TRD70T-IV
488-9584
135.1
70
15
アイボリー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249722
TRD70T-W
488-9592
135.1
70
15
ホワイト
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249738
TRD70U-GY
488-9606
102.3
70
15
グレー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
16249747
TRD70U-IV
488-9614
102.3
70
15
アイボリー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
16249756
TRD70U-W
488-9622
102.3
70
15
ホワイト
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください