TRUSCO
配線カバーコネクタ ベース
床用モールのカーブ型連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
両面テープが付いています。
用途
床面の配線保護に。
材質
ABS樹脂
生産国
台湾
入数(個)
(小箱)10、(大箱)60
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16249765
TRB50T-GY
488-9096
84
50
11
グレー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249774
TRB50T-IV
488-9100
84
50
11
アイボリー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249783
TRB50T-W
488-9118
84
50
11
ホワイト
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
16249792
TRB50U-GY
488-9126
84
50
11
グレー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249808
TRB50U-IV
488-9134
84
50
11
アイボリー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249817
TRB50U-W
488-9142
84
50
11
ホワイト
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249826
TRB60T-GY
488-9151
93
60
13
グレー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249835
TRB60T-IV
488-9169
93
60
13
アイボリー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249844
TRB60T-W
488-9177
93
60
13
ホワイト
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
16249853
TRB60U-GY
488-9185
93
60
13
グレー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249862
TRB60U-IV
488-9193
93
60
13
アイボリー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249878
TRB60U-W
488-9207
93
60
13
ホワイト
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249887
TRB70T-GY
488-9215
99
70
15
グレー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249896
TRB70T-IV
488-9223
99
70
15
アイボリー
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16249905
TRB70T-W
488-9231
99
70
15
ホワイト
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249914
TRB70U-GY
488-9240
99
70
15
グレー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
16249923
TRB70U-IV
488-9258
99
70
15
アイボリー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249932
TRB70U-W
488-9266
99
70
15
ホワイト
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください