TRUSCO
配線カバーコネクタ(エンドタイプ)
床用モールの連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
用途
床面の配線保護に。
材質
塩化ビニール(PVC)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16249966
TRD50E-W
488-9291
29.8
50
11
4
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
16249975
TRD60E-GY
488-9398
34.7
60
13
5
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249984
TRD60E-IV
488-9401
34.7
60
13
5
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249993
TRD60E-W
488-9410
34.7
60
13
5
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
16250002
TRD70E-GY
488-9517
39.7
70
15
6
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250018
TRD70E-IV
488-9525
39.7
70
15
6
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250027
TRD70E-W
488-9533
39.7
70
15
6
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
16249948
TRD50E-GY
488-9274
29.8
50
11
4
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
取扱停止中
16249957
TRD50E-IV
488-9282
29.8
50
11
4
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください