TRUSCO
配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)
床用モールの連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
用途
床面の配線保護に。
材質
塩化ビニール(PVC)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16250036
TRD50M-GY
488-9304
59.3
50
11
6
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250045
TRD50M-IV
488-9312
59.3
50
11
6
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250054
TRD50M-W
488-9321
59.3
50
11
6
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250063
TRD60M-GY
488-9428
59.7
60
13
8
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250072
TRD60M-IV
488-9436
59.7
60
13
8
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250088
TRD60M-W
488-9444
59.7
60
13
8
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250097
TRD70M-GY
488-9541
70
70
15
10
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250106
TRD70M-IV
488-9550
70
70
15
10
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250115
TRD70M-W
488-9568
70
70
15
10
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください