曜日別特売

中継コネクター(圧接形)

中継コネクター(圧接形) - TRUSCO中継コネクター(圧接形) - TRUSCO中継コネクター(圧接形) - TRUSCO

単一コネクタでオス.メス接続が可能です。
コネクタを連結し、多極としても使用可能です。
電線被覆むき不要です。

用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300質量(g/パック)10質量(g)10内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16250158T-NDC-2420
1,030
889
978(税込)
当日出荷
16250167T-NDC-2824
1,030
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする