TRUSCO
エアーリール
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
ソフトな巻き取り仕様です。
軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース寸法(全長)(m)
10
仕様
ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
幅(mm)
300
高さ(mm)
330
奥行(mm)
111
材質(ホース)
ポリウレタン(ブレード入り)
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.4MPa[14]
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16250237
TARJ-10-64
6.4×10
¥
29,320
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
16250246
TARJ-10-80
8.0×12
¥
45,180
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください