連結式グレーチング仕様アルミステップ

連結式グレーチング仕様アルミステップ - TRUSCO連結式グレーチング仕様アルミステップ - TRUSCO連結式グレーチング仕様アルミステップ - TRUSCO連結式グレーチング仕様アルミステップ - TRUSCO連結式グレーチング仕様アルミステップ - TRUSCO

グレーチング仕様で水場等での、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。

用途組み立て作業ラインの床面に。食品、薬品工場等での使用に最適。最大使用荷重(kg)100トラスコ品番487-9571材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)460内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16250815TASG-43200.25350×4604.8
64,720
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする