JIS配管用方向指示ステッカー

JIS配管用方向指示ステッカー - TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカー - TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカー - TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカー - TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカー - TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカー - TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカー - TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカー - TRUSCO

水・熱に強いアルミ製です。
管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。

用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質アルミ内容量1組(5枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16250858TPS-H2.5P-L487-7730灰紫36酸・アルカリ用80
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250867TPS-H2.5P-M487-7748灰紫21酸・アルカリ用60
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250876TPS-H2.5P-SS487-7756灰紫6電気用30
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250885TPS-H2.5Y-L487-7764うすい黄36ガス用80
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250894TPS-H2.5Y-M487-7772うすい黄21ガス用60
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250903TPS-H2.5YR-L487-7781うすい黄赤36電気用80
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250912TPS-H2.5YR-M487-7799うすい黄赤21電気用60
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250928TPS-H2.5YR-S487-7802うすい黄赤11電気用40
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250937TPS-H2.5YR-SS487-7811うすい黄赤6電気用30
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250946TPS-H2.5Y-S487-7829うすい黄11ガス用40
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250955TPS-H2.5Y-SS487-7837うすい黄6ガス用30
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250964TPS-H2.P5-S487-7845灰紫11電気用40
640
549
604(税込)
翌々日出荷
16250973TPS-H7.5R3-L487-7853暗い赤36蒸気用80
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250982TPS-H7.5R3-M487-7861暗い赤21蒸気用60
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
16250998TPS-H7.5R3-S487-7870暗い赤11蒸気用40
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
16251007TPS-H7.5R3-SS487-7888暗い赤6蒸気用30
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
16251016TPS-H7.5YR-L487-7896茶色36油用80
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
16251025TPS-H7.5YR-M487-7900茶色21油用60
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
16251034TPS-H7.5YR-S487-7918茶色11油用40
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
16251043TPS-H7.5YR-SS487-7926茶色6油用30
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする