曜日別特売

バルブ開閉表示板

バルブ開閉表示板 - TRUSCOバルブ開閉表示板 - TRUSCOバルブ開閉表示板 - TRUSCOバルブ開閉表示板 - TRUSCOバルブ開閉表示板 - TRUSCOバルブ開閉表示板 - TRUSCOバルブ開閉表示板 - TRUSCOバルブ開閉表示板 - TRUSCO
(3件のレビュー)

裏返しになっても確認できる両面表示。

穴数1仕様両面表示材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2取付方式内容量1組(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
穴径(Φmm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16251156T856-01Φ504--白/赤
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
16251165T856-02Φ504--白/緑
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
16251174T856-04--8040白/緑
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
16251183T856-15--12060白/赤
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
16251192T856-23Φ504--黄/黒
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
16251208T856-24Φ504--黄/黒
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
16251217T856-25Φ5045050白/青
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
16251226T856-28-48040白/赤
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16251226
2022-09-06
用途: バルブ表示

特に問題無く使用できています。紐通し穴が少し小さいので玉鎖が多少引っ掛かるかな。

対象商品 : 16251208
2018-11-26
用途: バルブの表示
教育・研究機関

黄色で目立つので調整してあるバルブに取付けるには分かりやすく良い。

対象商品 : 16251156
2018-03-15
用途: 仕切弁の開度調整
建設業・工事業

特に無し、普通によい、当たり前、ちょうどよい、もっといいのあるのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする