TRUSCO
バルブ開閉表示板
(2件のレビュー)
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
取付方式
札
色
白
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
形状
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16251323
T459-15
再生ポリプロピレン
489-5207
小判型
2
23
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
16251332
T459-26
アクリル
489-5215
小判型
2.5
44
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
16251348
T459-30
アクリル
489-5223
長角型
2.5
46
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
16251402
T886-49
再生ポリプロピレン
489-5452
だ円型
2
15
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
16251393
T886-43
再生ポリプロピレン
489-5444
だ円型
2
23
¥
420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください